ENGITECHS - HLG-320H-48 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 - LAL-HLG-320H-48

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 252 mm

  • largeur - 90 mm

  • hauteur - 43.8 mm

  • modèle - statique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842003116

Réf. Fournisseur

LAL-HLG-320H-48

Réf. Commerciale

ENGITECHS

longueur:

252 mm

largeur:

90 mm

hauteur:

43.8 mm

modèle:

statique

HLG-320H-48 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 D'UNE PUISSANCE DE 320W AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 48V