ENGITECHS - LAL100 12V ALIMENTATION NON DIMMABLE IP20 SLIM - LAL100SLIM-IP20-12

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 321 mm

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 18.5 mm

  • modèle - statique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842000905

Réf. Fournisseur

LAL100SLIM-IP20-12

Réf. Commerciale

ENGITECHS

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

321 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

18.5 mm

modèle:

statique

classe de protection:

II

LAL100 12V ALIMENTATION NON DIMMABLE IP20 SLIM AVEC UNE PUISSANCE DE 100W IDEAL POUR L'AGENCEMENT

Les Atouts de l'article:

Ses dimensions avantageuses lui permettront de s’intégrer dans vos projets les plus étroits.