Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ENGITECHS - LAL100 12V ALIMENTATION NON DIMMABLE IP66 SLIM - LAL100SLIM-IP66-12

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 356 mm

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 20 mm

  • modèle - statique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

05842002719

Réf. Fournisseur

LAL100SLIM-IP66-12

Réf. Commerciale

ENGITECHS

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

356 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

20 mm

modèle:

statique

classe de protection:

II

LAL100 12V ALIMENTATION NON DIMMABLE IP66 SLIM AVEC UNE PUISSANCE DE 100W IDEAL POUR L'AGENCEMENT

Les Atouts de l'article:

Ses dimensions avantageuses lui permettront de s’intégrer dans vos projets les plus étroits.