ENGITECHS - LAL120S ALIMENTATION TENSION DE SORTIE DE 24V VARIATION TRIAC IP66 120W - LAL120S-IP66-TRIAC-24


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 230 mm
largeur - 70 mm
hauteur - 46 mm
modèle - statique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Alimentation Driver
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
05842000640
Réf. Fournisseur
LAL120S-IP66-TRIAC-24
Réf. Commerciale
ENGITECHS
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
230 mm
largeur:
70 mm
hauteur:
46 mm
modèle:
statique
classe de protection:
I
LAL120S ALIMENTATION AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 24V VARIATION TRIAC IP66 D'UNE PUISSANCE DE 120W