ENGITECHS - LAL150 24V ALIMENTATION NON DIMMABLE IP66 SLIM - LAL150SLIM-IP66-24

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie - 0...6250 mA

  • puissance de sortie - 0...150 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • pas de variation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

05842002720

Réf. Fournisseur

LAL150SLIM-IP66-24

Réf. Commerciale

ENGITECHS

tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie:

0...6250 mA

puissance de sortie:

0...150 W

indice de protection (IP):

IP66

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

356 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

22 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

consommation d'énergie:

150 W

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

LAL150 24V ALIMENTATION NON DIMMABLE IP66 SLIM D'UNE PUISSANCE DE 150W IDEAL POUR L'AGENCEMENT

Les Atouts de l'article:

Ses dimensions avantageuses lui permettront de s’intégrer dans vos projets les plus étroits.