ENGITECHS - LAL150 ALIMENTATION 150W DALI/PUSH-DIM 48V - LAL150S-IP66-DALI-48

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 279 mm

  • largeur - 78 mm

  • hauteur - 25.1 mm

  • modèle - statique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

05842004495

Réf. Fournisseur

LAL150S-IP66-DALI-48

Réf. Commerciale

ENGITECHS

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

279 mm

largeur:

78 mm

hauteur:

25.1 mm

modèle:

statique

LAL150 ALIMENTATION D'UNE PUISSANCE DE 150W VARIATION DALI/PUSH-DIM AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 48V IP66