ENGITECHS - LAL150L ALIMENTATION 24V TRIAC/PUSH DIM IP20 - LAL150L-IP20-TRIAC-24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie - 0...6250 mA
puissance de sortie - 0...150 W
indice de protection (IP) - IP20
variation par coupure de fin de phase - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Alimentation Driver
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
05842000644
Réf. Fournisseur
LAL150L-IP20-TRIAC-24
Marque
ENGITECHS
tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie:
0...6250 mA
puissance de sortie:
0...150 W
indice de protection (IP):
IP20
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
longueur:
273 mm
largeur:
57 mm
hauteur:
37 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Oui
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à une tension constante:
Oui
consommation d'énergie:
150 W
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Alimentation TRIAC/PUSH-DIM permettant une variation simple avec un appareilage type "Bouton Poussoir" ou variateur de phase.






