ENGITECHS - LAL20 ALIMENTATION 12V NON DIMMABLE IP20 SLIM - LAL20SLIM-IP20-12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 103 mm
largeur - 35.5 mm
hauteur - 16.5 mm
modèle - statique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Alimentation Driver
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
05842000909
Réf. Fournisseur
LAL20SLIM-IP20-12
Réf. Commerciale
ENGITECHS
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
103 mm
largeur:
35.5 mm
hauteur:
16.5 mm
modèle:
statique
classe de protection:
II
LAL20 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP20 SLIM D'UNE PUISSANCE DE 20W AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 12V IDEAL POUR L'AGENCEMENT
Les Atouts de l'article:
Ses dimensions avantageuses lui permettront de s’intégrer dans vos projets les plus étroits.
Les Atouts de l'article:
Ses dimensions avantageuses lui permettront de s’intégrer dans vos projets les plus étroits.