ENGITECHS - LAL20 ALIMENTATION 24V NON DIMMABLE IP20 SLIM - LAL20SLIM-IP20-24VB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 50 mm
hauteur - 14 mm
modèle - statique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Alimentation Driver
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
05842003743
Réf. Fournisseur
LAL20SLIM-IP20-24VB
Réf. Commerciale
ENGITECHS
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
50 mm
hauteur:
14 mm
modèle:
statique
LAL20 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP20 SLIM 20W - 154 x 50 x 14mm 24V IDEAL POUR L'AGENCEMENT
Les Atouts de l'article:
Ses dimensions avantageuses lui permettront de s’intégrer dans vos projets les plus étroits.
Les Atouts de l'article:
Ses dimensions avantageuses lui permettront de s’intégrer dans vos projets les plus étroits.