Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ENGITECHS - LAL20 ALIMENTATION 24V NON DIMMABLE IP20 SLIM - LAL20SLIM-IP20-24VA

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 35.5 mm

  • largeur - 103 mm

  • hauteur - 16 mm

  • modèle - statique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842003748

Réf. Fournisseur

LAL20SLIM-IP20-24VA

Marque

ENGITECHS

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

35.5 mm

largeur:

103 mm

hauteur:

16 mm

modèle:

statique

LAL20 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP20 SLIM 20W - 103 x 35.5 x 16mm 24V IDEAL POUR L'AGENCEMENT

Les Atouts de l'article:

Ses dimensions avantageuses lui permettront de s’intégrer dans vos projets les plus étroits.