ENGITECHS - LAL30 ALIMENTATION 24V NON DIMMABLE IP20 SLIM - LAL30SLIM-IP20-24

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 251 mm

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 16 mm

  • modèle - statique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842000912

Réf. Fournisseur

LAL30SLIM-IP20-24

Marque

ENGITECHS

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

251 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

16 mm

modèle:

statique

classe de protection:

II

LAL30 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP20 SLIM 30W AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 24V IDEAL POUR L'AGENCEMENT

Les Atouts de l'article:

Ses dimensions avantageuses lui permettront de s’intégrer dans vos projets les plus étroits.