ENGITECHS - LAL36 ALIMENTATION 36W VARIABLE DALI/PUSH-DIM 24V - LAL36S-IP66-DALI-24


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 260 mm
largeur - 30 mm
hauteur - 18.5 mm
modèle - statique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Alimentation Driver
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
05842004499
Réf. Fournisseur
LAL36S-IP66-DALI-24
Réf. Commerciale
ENGITECHS
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
260 mm
largeur:
30 mm
hauteur:
18.5 mm
modèle:
statique
LAL36 ALIMENTATION D'UNE PUISSANCE DE 36W VARIATION DALI/PUSH-DIM AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 24V IP66