ENGITECHS - LAL360 ALIMENTATION 360W DALI/PUSH-DIM 48V - LAL360S-IP66-DALI-48

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 302 mm
largeur - 78 mm
hauteur - 25.1 mm
modèle - statique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Alimentation Driver
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
05842004498
Réf. Fournisseur
LAL360S-IP66-DALI-48
Marque
ENGITECHS
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
302 mm
largeur:
78 mm
hauteur:
25.1 mm
modèle:
statique
LAL360 ALIMENTATION D'UNE PUISSANCE DE 360W VARIATION DALI/PUSH-DIM AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 48V IP66






