ENGITECHS - LAL36L ALIMENTATION 12V TRIAC/PUSH DIM IP20 - LAL36L-IP20-TRIAC-12

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 12...12 V

  • courant de sortie - 0...3000 mA

  • puissance de sortie - 0...36 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

05842000656

Réf. Fournisseur

LAL36L-IP20-TRIAC-12

Réf. Commerciale

ENGITECHS

tension de sortie:

12...12 V

courant de sortie:

0...3000 mA

puissance de sortie:

0...36 W

indice de protection (IP):

IP20

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

longueur:

175 mm

largeur:

44 mm

hauteur:

30 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à une tension constante:

Oui

consommation d'énergie:

36 W

classe de protection:

II

LAL36L ALIMENTATION VARIATION TRIAC/PUSH DIM IP20 D'UNE PUISSANCE DE 36W AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 12V