ENGITECHS - LAL60 ALIMENTATION 12V NON DIMMABLE IP66 SLIM - LAL60SLIM-IP66-12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 339 mm
largeur - 30 mm
hauteur - 18 mm
modèle - statique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Alimentation Driver
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
05842002964
Réf. Fournisseur
LAL60SLIM-IP66-12
Réf. Commerciale
ENGITECHS
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
339 mm
largeur:
30 mm
hauteur:
18 mm
modèle:
statique
classe de protection:
II
LAL60 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP66 SLIM D'UNE PUISSANCE DE 60W AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 12V IDEAL POUR L'AGENCEMENT
Les Atouts de l'article:
Ses dimensions avantageuses lui permettront de s’intégrer dans vos projets les plus étroits.
Les Atouts de l'article:
Ses dimensions avantageuses lui permettront de s’intégrer dans vos projets les plus étroits.