ENGITECHS - LAL60 ALIMENTATION 24V NON DIMMABLE IP66 SLIM - LAL60SLIM-IP66-24

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 339 mm

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 18 mm

  • modèle - statique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842002963

Réf. Fournisseur

LAL60SLIM-IP66-24

Marque

ENGITECHS

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

339 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

18 mm

modèle:

statique

classe de protection:

II

LAL60 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP66 SLIM D'UNE PUISSANCE DE 60W AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 24V IDEAL POUR L'AGENCEMENT

Les Atouts de l'article:

Ses dimensions avantageuses lui permettront de s’intégrer dans vos projets les plus étroits.