ENGITECHS - LAL75L ALIMENTATION 12V TRIAC/PUSH DIM IP20 - LAL75L-IP20-TRIAC-12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 12...12 V
courant de sortie - 0...6250 mA
puissance de sortie - 0...75 W
indice de protection (IP) - IP20
variation par coupure de fin de phase - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Alimentation Driver
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
05842001171
Réf. Fournisseur
LAL75L-IP20-TRIAC-12
Réf. Commerciale
ENGITECHS
tension de sortie:
12...12 V
courant de sortie:
0...6250 mA
puissance de sortie:
0...75 W
indice de protection (IP):
IP20
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
longueur:
293 mm
largeur:
43 mm
hauteur:
30 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à une tension constante:
Oui
consommation d'énergie:
75 W
classe de protection:
II