ENGITECHS - LC1102 BOUTON ROTATIF BLANC POUR VARIATION MONOCHROME UTILISANT LE PROTOCOLE HF - LC1102BLANC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 100...240 V
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 86 mm
largeur - 86 mm
hauteur - 33 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Contrôleur
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
05842004720
Réf. Fournisseur
LC1102BLANC
Réf. Commerciale
ENGITECHS
tension d'entrée:
100...240 V
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
86 mm
largeur:
86 mm
hauteur:
33 mm
modèle:
statique
LC1102 BOUTON ROTATIF DE COLORIS BLANC UTILISANT LE PROTOCOLE HF POUR CONTROLE DE LUMINAIRE MONOCHROME
NoticePDF