ENGITECHS - LC1120 COMMANDE MURALE NOIRE UTILISANT LE PROTOCOLE HF POUR LUMINAIRE CCT - LC1122NOIR

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 100...240 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 86 mm

  • largeur - 86 mm

  • hauteur - 33 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842004725

Réf. Fournisseur

LC1122NOIR

Marque

ENGITECHS

tension d'entrée:

100...240 V

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

86 mm

largeur:

86 mm

hauteur:

33 mm

modèle:

statique

LC1120 COMMANDE MURALE AVEC ROUE CHROMATIQUE UTILISANT LE PROTOCOLE HF POUR CONTRÔLE DE LUMINAIRE CCT ET DE COLORIS NOIR