ENGITECHS - LC1120 RECEPTEUR UTILISANT LE PROTOCOLE HF POUR LUMINAIRE CCT - LC1120


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 12...48 V
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 45 mm
largeur - 175 mm
hauteur - 27 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Contrôleur
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
05842004722
Réf. Fournisseur
LC1120
Réf. Commerciale
ENGITECHS
tension d'entrée:
12...48 V
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
45 mm
largeur:
175 mm
hauteur:
27 mm
modèle:
statique
LC1120 RECEPTEUR UTILISANT LE PROTOCOLE HF POUR CONTROLE DE LUMINAIRE CCT PUSH DIM
NoticePDF