ENGITECHS - LC1121 TELECOMMANDE UTILISANT LE PROTOCOLE HF POUR LUMIANIRE CCT - LC1121


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 43 mm
largeur - 155 mm
hauteur - 17.5 mm
modèle - statique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Contrôleur
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
05842004723
Réf. Fournisseur
LC1121
Réf. Commerciale
ENGITECHS
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
43 mm
largeur:
155 mm
hauteur:
17.5 mm
modèle:
statique
LC1121 TELECOMMANDE AVEC ROUE CHROMATIQUE UTILISANT LE PROTOCOLE HF POUR CONTROLE DE LUMINAIRE CCT
NoticePDF