ENGITECHS - LC1151 TELECOMMANDE RF MONOCHROME CCT RGB RGBW ROUE CHROMATIQUE NOIRE - LC1151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de commande - RF
montage de rails DIN - Non
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 141 mm
largeur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Contrôleur
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
05842005097
Réf. Fournisseur
LC1151
Marque
ENGITECHS
mode de commande:
RF
montage de rails DIN:
Non
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
141 mm
largeur:
50 mm
hauteur:
17.5 mm
modèle:
statique
boîtier:
boîtier en plastique







