ENGITECHS - LIGHT BOX RUBAN LED 14W/M IP20 5M 6000°K + ALIM 100W 24V - BOXLED2-14W-IP20-5BL60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
05842004815
Réf. Fournisseur
BOXLED2-14W-IP20-5BL60
Marque
ENGITECHS
LIGHT BOX COMPOSE D'UN RUBAN LED 14W/M IP20 BOBINE DE 5M 6000K AVEC ALIMENTATION 100W 24V
Les Atouts de l'article:
Notre LIGHT BOX BOXLED2-14W-IP20-5BL60, est équipée d'un ruban LED de 5 mètres d'une puissance de 14W/m, et d'une alimentation dimensionnée en fonction de ce ruban. Avec un indice de protection IP20, elle est adaptée à vos espaces intérieurs. Sa température de couleur de 6000°K permet de créer une ambiance lumineuse claire et énergisante, convenant aux espaces nécessitant une forte luminosité.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez nos LIGHT BOX, composées d'un ruban LED et d'une alimentation. Transformez votre espace en un lieu vibrant et lumineux sans vous poser la question du choix de la bonne alimentation.Choisissez un ruban LED ou COB, la puissance de votre ruban, l'indice de protection et la température de couleur.
Les Atouts de l'article:
Notre LIGHT BOX BOXLED2-14W-IP20-5BL60, est équipée d'un ruban LED de 5 mètres d'une puissance de 14W/m, et d'une alimentation dimensionnée en fonction de ce ruban. Avec un indice de protection IP20, elle est adaptée à vos espaces intérieurs. Sa température de couleur de 6000°K permet de créer une ambiance lumineuse claire et énergisante, convenant aux espaces nécessitant une forte luminosité.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez nos LIGHT BOX, composées d'un ruban LED et d'une alimentation. Transformez votre espace en un lieu vibrant et lumineux sans vous poser la question du choix de la bonne alimentation.Choisissez un ruban LED ou COB, la puissance de votre ruban, l'indice de protection et la température de couleur.


