ENGITECHS - LIGHT BOX RUBAN LED 3W/M IP20 5M 3000°K + ALIM 18W 24V - BOXLED2-3W-IP20-5BL30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
05842004828
Réf. Fournisseur
BOXLED2-3W-IP20-5BL30
Marque
ENGITECHS
LIGHT BOX COMPOSE D'UN RUBAN LED 3W/M IP20 BOBINE DE 5M 3000K AVEC ALIMENTATION 18W 24V
Les Atouts de l'article:
Notre LIGHT BOX BOXLED2-3W-IP20-5BL30, est équipée d'un ruban LED de 5 mètres d'une puissance de 3W/m, et d'une alimentation dimensionnée en fonction de ce ruban. Avec un indice de protection IP20, elle est adaptée à vos espaces intérieurs. Sa température de couleur de 3000°K permet de créer une ambiance lumineuse confortable et accueillante, idéale pour les salons et chambres.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez nos LIGHT BOX, composées d'un ruban LED et d'une alimentation. Transformez votre espace en un lieu vibrant et lumineux sans vous poser la question du choix de la bonne alimentation.Choisissez un ruban LED ou COB, la puissance de votre ruban, l'indice de protection et la température de couleur.
Les Atouts de l'article:
Notre LIGHT BOX BOXLED2-3W-IP20-5BL30, est équipée d'un ruban LED de 5 mètres d'une puissance de 3W/m, et d'une alimentation dimensionnée en fonction de ce ruban. Avec un indice de protection IP20, elle est adaptée à vos espaces intérieurs. Sa température de couleur de 3000°K permet de créer une ambiance lumineuse confortable et accueillante, idéale pour les salons et chambres.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez nos LIGHT BOX, composées d'un ruban LED et d'une alimentation. Transformez votre espace en un lieu vibrant et lumineux sans vous poser la question du choix de la bonne alimentation.Choisissez un ruban LED ou COB, la puissance de votre ruban, l'indice de protection et la température de couleur.


