ENGITECHS - LN1010 NEON FLEX PU 10W, 24V, 250LM, ROUGE, IP68, IRC80, 5M, CINT. VERTICAL - LN1010-24-5ROUGE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP68
flux lumineux par mètre - 265 lm
puissance de la lampe par mètre - 10 W
tension de lampe - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
05842001266
Réf. Fournisseur
LN1010-24-5ROUGE
Réf. Commerciale
ENGITECHS
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP68
flux lumineux par mètre:
265 lm
puissance de la lampe par mètre:
10 W
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
rouge
longueur des sections individuelles:
50 mm
largeur:
10 mm
modèle:
tube flexible
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
140
efficacité lumineuse:
25 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
180 °
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
classe de protection:
III
puissance du système:
10 W
température de couleur réglable:
non
hauteur/profondeur:
10 mm
plus petit rayon de courbure:
100 mm