ENGITECHS - LN1010 NEON FLEX PU 10W, 24V, 800LM, 2700K, IP68, IRC80, 1M, CINT. VERTICAL - LN1010-24-1BL27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
indice de protection (IP) - IP68
flux lumineux par mètre - 780 lm
puissance de la lampe par mètre - 10 W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
05842002606
Réf. Fournisseur
LN1010-24-1BL27
Marque
ENGITECHS
longueur:
1000 mm
indice de protection (IP):
IP68
flux lumineux par mètre:
780 lm
puissance de la lampe par mètre:
10 W
température de couleur:
2700...2700 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
50 mm
largeur:
10 mm
modèle:
tube flexible
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
140
efficacité lumineuse:
78 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
180 °
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
classe de protection:
III
puissance du système:
10 W
température de couleur réglable:
non
hauteur/profondeur:
10 mm
plus petit rayon de courbure:
100 mm















