ENGITECHS - LN1010 NEON FLEX PU 10W, 24V, 900LM, 4000K, IP68, IRC80, 5M, CINT. VERTICAL - LN1010-24-5BL40

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • flux lumineux par mètre - 900 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 10 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842001263

Réf. Fournisseur

LN1010-24-5BL40

Réf. Commerciale

ENGITECHS

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP68

flux lumineux par mètre:

900 lm

puissance de la lampe par mètre:

10 W

température de couleur:

4000...4000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

50 mm

largeur:

10 mm

modèle:

tube flexible

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

140

efficacité lumineuse:

90 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

180 °

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

classe de protection:

III

puissance du système:

10 W

température de couleur réglable:

non

hauteur/profondeur:

10 mm

plus petit rayon de courbure:

100 mm

LN1010 NEON FLEX PU 10W, 24V, 900LM, 4000K, IP68, IRC80, BOBINE DE 5M, 7,5M, SECABLE TOUS LES 5CM, CINTRAGE VERTICAL