Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ENGITECHS - LN1011 NEON FLEX PU 2X8W, 24V, 600LM, CCT, IP68, IRC80, 3M, CINT. VERTICAL - LN1011-24-3CCT

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • flux lumineux par mètre - 600 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 16 W

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842001268

Réf. Fournisseur

LN1011-24-3CCT

Marque

ENGITECHS

longueur:

3000 mm

indice de protection (IP):

IP68

flux lumineux par mètre:

600 lm

puissance de la lampe par mètre:

16 W

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

62.5 mm

largeur:

10 mm

modèle:

tube flexible

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

224

efficacité lumineuse:

75 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

180 °

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

classe de protection:

III

température de couleur réglable:

continu

hauteur/profondeur:

10 mm

plus petit rayon de courbure:

100 mm

LN1011 NEON FLEX PU 2X8W, 24V, 600LM, CCT, IP68, IRC80, BOBINE DE 3M, 5M, SECABLE TOUS LES 6,25CM, CINTRAGE VERTICAL