ENGITECHS - LN1011 NEON FLEX PU 2X8W, 24V, 600LM, CCT, IP68, IRC80, 5M, CINT. VERTICAL - LN1011-24-5CCT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP68
flux lumineux par mètre - 600 lm
puissance de la lampe par mètre - 16 W
tension de lampe - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
05842001270
Réf. Fournisseur
LN1011-24-5CCT
Marque
ENGITECHS
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP68
flux lumineux par mètre:
600 lm
puissance de la lampe par mètre:
16 W
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
62.5 mm
largeur:
10 mm
modèle:
tube flexible
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
224
efficacité lumineuse:
75 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
180 °
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
classe de protection:
III
température de couleur réglable:
continu
hauteur/profondeur:
10 mm
plus petit rayon de courbure:
100 mm













