ENGITECHS - LN1041 NEON FLEX PU 2X8W, 24V, 600LM, CCT, IP68, IRC80, 1CM, CINT. LATERAL - LN1041-24SPCCT-1B

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 10 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • flux lumineux par mètre - 600 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 11 W

  • température de couleur - 6000...6000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842003635

Réf. Fournisseur

LN1041-24SPCCT-1B

Marque

ENGITECHS

longueur:

10 mm

indice de protection (IP):

IP68

flux lumineux par mètre:

600 lm

puissance de la lampe par mètre:

11 W

température de couleur:

6000...6000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

62.5 mm

largeur:

11 mm

modèle:

tube flexible

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

224

efficacité lumineuse:

75 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

classe de protection:

III

puissance du système:

8 W

température de couleur réglable:

continu

hauteur/profondeur:

20 mm

plus petit rayon de courbure:

300 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

LN1041 NEON FLEX PU 2X8W, 24V, 600LM, CCT, IP68, IRC80, SUR MESURE, 5M, SECABLE TOUS LES 6,25CM, CINTRAGE LATERAL