Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ENGITECHS - LN1043 NEON FLEX PU 13W, 24V, 450LM, RGBW, IP68, IRC80, 1CM, CINT. LATERAL - LN1043-24SPRGBBL40-2A

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 10 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • flux lumineux par mètre - 450 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 13 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842003577

Réf. Fournisseur

LN1043-24SPRGBBL40-2A

Marque

ENGITECHS

longueur:

10 mm

indice de protection (IP):

IP68

flux lumineux par mètre:

450 lm

puissance de la lampe par mètre:

13 W

température de couleur:

4000...4000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

RGB

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

11 mm

modèle:

tube flexible

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

70

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

classe de protection:

III

puissance du système:

13 W

température de couleur réglable:

non

hauteur/profondeur:

20 mm

plus petit rayon de courbure:

300 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

LN1043 NEON FLEX PU 13W, 24V, 450LM, RGBW, IP68, IRC80, SUR MESURE, 10M, SECABLE TOUS LES 10CM, CINTRAGE LATERAL