ENGITECHS - LN1044 NEON FLEX PU 13W, 24V, 450LM, 3000K, IP68, IRC80, 1CM, CINT. LATERAL - LN1044-24DMXBL30-2B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10 mm
indice de protection (IP) - IP68
flux lumineux par mètre - 450 lm
puissance de la lampe par mètre - 13 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
05842003550
Réf. Fournisseur
LN1044-24DMXBL30-2B
Réf. Commerciale
ENGITECHS
longueur:
10 mm
indice de protection (IP):
IP68
flux lumineux par mètre:
450 lm
puissance de la lampe par mètre:
13 W
température de couleur:
3000...3000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
50 mm
largeur:
11 mm
modèle:
tube flexible
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
100
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
classe de protection:
III
puissance du système:
12 W
température de couleur réglable:
non
hauteur/profondeur:
20 mm
plus petit rayon de courbure:
300 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non