ENGITECHS - LN1045 NEON FLEX PU 13W, 24V, 300LM, RGB, IP68, IRC80, 1CM, CINT. LATERAL - LN1045-24DMXRGB-2C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10 mm
indice de protection (IP) - IP68
flux lumineux par mètre - 320 lm
puissance de la lampe par mètre - 13 W
tension de lampe - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
05842003528
Réf. Fournisseur
LN1045-24DMXRGB-2C
Marque
ENGITECHS
longueur:
10 mm
indice de protection (IP):
IP68
flux lumineux par mètre:
320 lm
puissance de la lampe par mètre:
13 W
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
RGB
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
11 mm
modèle:
tube flexible
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
60
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
classe de protection:
III
puissance du système:
12 W
température de couleur réglable:
continu
hauteur/profondeur:
20 mm
plus petit rayon de courbure:
300 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non












