ENGITECHS - LN1045 NEON FLEX PU 13W, 24V, 300LM, RGB, IP68, IRC80, 1CM, CINT. LATERAL - LN1045-24DMXRGB-1C

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 10 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • flux lumineux par mètre - 320 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 13 W

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842003536

Réf. Fournisseur

LN1045-24DMXRGB-1C

Réf. Commerciale

ENGITECHS

longueur:

10 mm

indice de protection (IP):

IP68

flux lumineux par mètre:

320 lm

puissance de la lampe par mètre:

13 W

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

RGB

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

11 mm

modèle:

tube flexible

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

60

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

classe de protection:

III

puissance du système:

12 W

température de couleur réglable:

continu

hauteur/profondeur:

20 mm

plus petit rayon de courbure:

300 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

LN1045 NEON FLEX PU 13W, 24V, 300LM, RGB, IP68, IRC80, SUR MESURE, 5M, SECABLE TOUS LES 10CM, CINTRAGE LATERAL