ENGITECHS - LPV-100-12 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 - LAL100M-IP67-12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 12...12 V
courant de sortie - 0...8500 mA
puissance de sortie - 100...100 W
indice de protection (IP) - IP67
pas de variation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Alimentation Driver
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
05842000636
Réf. Fournisseur
LAL100M-IP67-12
Réf. Commerciale
ENGITECHS
tension de sortie:
12...12 V
courant de sortie:
0...8500 mA
puissance de sortie:
100...100 W
indice de protection (IP):
IP67
pas de variation:
Oui
longueur:
190 mm
largeur:
52 mm
hauteur:
37 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
régulation constante du flux lumineux:
Oui
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
consommation d'énergie:
100 W
classe de protection:
II
Les Atouts de l'article:
Alimentation de marque MEANWELL, robuste, fiable avec son étanchéité IP67.