ENGITECHS - LR1095 RUBAN LED 7W, 24V, 1050LM, 145LM/W, 3000K, IP20, IRC90, 10M - LR1095-IP20-24-10BL30

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 10000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 1034 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 7.2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842004575

Réf. Fournisseur

LR1095-IP20-24-10BL30

Marque

ENGITECHS

longueur:

10000 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

1034 lm

puissance de la lampe par mètre:

7.2 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

50 mm

largeur:

10 mm

modèle:

bande

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

160

efficacité lumineuse:

143 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

driver LED tension constante

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

régulation constante du flux lumineux:

Oui

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

1.8 mm

auto-adhésif:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LR1095 RUBAN LED 7W, 24V, 1050LM, 145LM/W, 3000K, IP20, IRC90, BOBINE 10M, LONG MAX 10M, SECABLE TOUS LES 5CM

Les Atouts de l'article:

Le ruban LED LR1095-IP20-24-10BL30 d'une puissance de 7 W/m offre un flux lumineux de 1035 lm/m. Il est idéal pour vos projets d'éclairage fonctionnel et vous garantit un éclairage durable et de qualité. Avec un indice de protection IP20, il est adapté à vos espaces intérieurs. Sa température de couleur de 3000°K vous permet de créer une ambiance confortable et accueillante, idéale pour les salons et chambres.

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de rubans LED Performance est conçue pour offrir une efficacité énergétique exceptionnelle. Grâce à leur technologie avancée, ces rubans consomment moins d'énergie tout en garantissant un éclairage adapté et durable. Ils sont idéals pour les projets nécessitant un usage intensif, sans compromis sur la qualité lumineuse. De plus, leur faible consommation contribue à réduire significativement les coûts énergétiques et l'empreinte environnementale.