ENGITECHS - LR1095 RUBAN LED 7W, 24V, 1100LM, 150LM/W, 4000K, IP20, IRC90, 10M - LR1095-IP20-24-10BL40


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10000 mm
indice de protection (IP) - IP20
flux lumineux par mètre - 1081.52 lm
puissance de la lampe par mètre - 7.2 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
05842004576
Réf. Fournisseur
LR1095-IP20-24-10BL40
Réf. Commerciale
ENGITECHS
longueur:
10000 mm
indice de protection (IP):
IP20
flux lumineux par mètre:
1081.52 lm
puissance de la lampe par mètre:
7.2 W
température de couleur:
4000...4000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
50 mm
largeur:
10 mm
modèle:
bande
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
160
efficacité lumineuse:
150 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
driver LED tension constante
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
III
régulation constante du flux lumineux:
Oui
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
1.8 mm
auto-adhésif:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le ruban LED LR1095-IP20-24-10BL40 d'une puissance de 7 W/m offre un flux lumineux de 1080 lm/m. Il est idéal pour vos projets d'éclairage fonctionnel et vous garantit un éclairage durable et de qualité. Avec un indice de protection IP20, il est adapté à vos espaces intérieurs. Sa température de couleur de 4000°K vous permet de créer une ambiance équilibrée et naturelle, adaptée aux environnements de travail.
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de rubans LED Performance est conçue pour offrir une efficacité énergétique exceptionnelle. Grâce à leur technologie avancée, ces rubans consomment moins d'énergie tout en garantissant un éclairage adapté et durable. Ils sont idéals pour les projets nécessitant un usage intensif, sans compromis sur la qualité lumineuse. De plus, leur faible consommation contribue à réduire significativement les coûts énergétiques et l'empreinte environnementale.