Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ENGITECHS - LR1901 RUBAN LED 12W, 24V, 1100LM, 90LM/W, 6000K, IP20, IRC80, 1CM - LR1901-24SPBL60

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 10 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 1100 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 12 W

  • température de couleur - 6000...6000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842000719

Réf. Fournisseur

LR1901-24SPBL60

Marque

ENGITECHS

longueur:

10 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

1100 lm

puissance de la lampe par mètre:

12 W

température de couleur:

6000...6000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

10 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

60

efficacité lumineuse:

92 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

driver LED tension constante

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

classe de protection:

III

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

2.1 mm

auto-adhésif:

Oui

nombre de pôles:

2

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LR1901 RUBAN LED 12W, 24V, 1100LM, 90LM/W, 6000K, IP20, IRC80, 1CM, LONG MAX 15M, SECABLE TOUS LES 10CM

Les Atouts de l'article:

Le ruban LED LR1901-24SPBL60 d'une puissance de 12 W/m offre un flux lumineux de 1100 lm/m. Il est idéal pour vos projets d'éclairage fonctionnel et vous garantit un éclairage durable et de qualité. Avec un indice de protection IP20, il est adapté à vos espaces intérieurs. Sa température de couleur de 6000°K vous permet de créer une ambiance énergisante, convenant aux espaces nécessitant beaucoup de clareté.

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de rubans LED Standard est très diversifiée et adaptée à tous les besoins. Vous y trouverez aussi bien des rubans monochromes, parfaits pour créer des ambiances spécifiques, que des rubans polychromes, capables d'offrir une large palette de couleurs. Cette diversité vous permet de choisir la solution d'éclairage qui correspond à vos envies, que ce soit pour des projets résidentiels ou tertiaires. En alliant durabilité et fiabilité, cette gamme répond aux exigences les plus courantes du marché.