ENGITECHS - LR2341 RECEPTEUR HF POUR LUMINAIRE RGB COMPATIBLE AVEC TELECOMMANDE LR2340 - LR2341

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 12...24 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - III

  • longueur - 211 mm

  • largeur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

05842000078

Réf. Fournisseur

LR2341

Réf. Commerciale

ENGITECHS

tension d'entrée:

12...24 V

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

III

longueur:

211 mm

largeur:

40 mm

hauteur:

30 mm

modèle:

statique

LR2341 RECEPTEUR POLYCHROME RGB UTILISANT LE PROTOCOLE DE COMMUNICATION HF POUR LA TELECOMMANDE LR2340