ENGITECHS - LR2345 RECEPTEUR HF POUR LUMINAIRE RGBW COMPATIBLE AVEC TELECOMMANDE LR2345T - LR2345R


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 5...24 V
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - III
longueur - 178 mm
largeur - 48 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contrôleur
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
05842000081
Réf. Fournisseur
LR2345R
Réf. Commerciale
ENGITECHS
tension d'entrée:
5...24 V
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
III
longueur:
178 mm
largeur:
48 mm
hauteur:
33 mm
modèle:
statique