ENGITECHS - LR2346 RECEPTEUR HF POUR LUMINAIRE RGBW COMPATIBLE AVEC COMMANDE MURALE LR2346CM - LR2346R-V2-3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 5...24 V
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - III
longueur - 175 mm
largeur - 44 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contrôleur
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
05842001456
Réf. Fournisseur
LR2346R-V2-3
Réf. Commerciale
ENGITECHS
tension d'entrée:
5...24 V
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
III
longueur:
175 mm
largeur:
44 mm
hauteur:
30 mm
modèle:
statique