ENGITECHS - LR2347 RECEPTEUR RGBW ETANCHE HF POUR LR2347T - LR2347R

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 12...36 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • classe de protection - III

  • longueur - 180.5 mm

  • largeur - 73.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

05842000430

Réf. Fournisseur

LR2347R

Réf. Commerciale

ENGITECHS

tension d'entrée:

12...36 V

indice de protection (IP):

IP67

classe de protection:

III

longueur:

180.5 mm

largeur:

73.6 mm

hauteur:

38 mm

modèle:

statique

LR2347 RECEPTEUR POLYCHROME RGBWHITE ETANCHE UTILISANT LE PROTOCOLE DE COMMUNICATION HF POUR LA TELECOMMANDE LR2347T