ENGITECHS - LR2348 RECEPTEUR HF POUR LUMINAIRE CCT COMPATIBLE AVEC TELECOMMANDE LR2348T - LR2348R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 12...24 V
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - III
longueur - 145 mm
largeur - 46.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Contrôleur
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
05842000723
Réf. Fournisseur
LR2348R
Marque
ENGITECHS
tension d'entrée:
12...24 V
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
III
longueur:
145 mm
largeur:
46.5 mm
hauteur:
16 mm
modèle:
statique
LR2348 RECEPTEUR CHANGEMENT TEMPERATURE DE COULEUR CCT EN HF POUR LA TELECOMMANDE LR2348T







