ENGITECHS - LR2358 MODULE VARIATION TRIAC HF + PUSH DIM - LR2358

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 100...240 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - II

  • longueur - 45.5 mm

  • largeur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

05842000550

Réf. Fournisseur

LR2358

Réf. Commerciale

ENGITECHS

tension d'entrée:

100...240 V

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

longueur:

45.5 mm

largeur:

45 mm

hauteur:

20.3 mm

modèle:

statique

LR2358 MODULE VARIATION TRIAC HF ET PUSH DIM TENSION ALIPMENTATION 100-240VAC PORTEE DU SIGNAL DE 30M