ENGITECHS - LR2358 MODULE VARIATION TRIAC ZIGBEE + PUSH-DIM - LR2358ZG


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de commande - Zigbee
montage de rails DIN - Non
tension d'entrée - 100...240 V
tension de sortie - 100...100 V
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contrôleur
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
05842002400
Réf. Fournisseur
LR2358ZG
Réf. Commerciale
ENGITECHS
mode de commande:
Zigbee
montage de rails DIN:
Non
tension d'entrée:
100...240 V
tension de sortie:
100...100 V
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
longueur:
45.5 mm
largeur:
45 mm
hauteur:
20.3 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
nombre de canaux de couleur:
1
boîtier:
boîtier en plastique
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible avec Casambi:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce récepteur vous permettra de contrôler vos luminaires en 230Vac par variation à coupure de phase. Il peut gérer jusqu’à 100W de puissance et intègre une entrée PUSH-DIM pour piloter ces produits d’éclairage via un bouton-poussoir.Bon à savoir : Ce produit utilise le protocole sans fil ZIGBEE et reste compatible avec d’autres modules utilisant ce même langage de communication.