ENGITECHS - LR2360 CONTROLEUR DALI POUR LUMINAIRE RGBW 4 SORTIE DE 8A - LR2360

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 12...36 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - III

  • longueur - 170 mm

  • largeur - 59 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

05842000433

Réf. Fournisseur

LR2360

Réf. Commerciale

ENGITECHS

tension d'entrée:

12...36 V

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

III

longueur:

170 mm

largeur:

59 mm

hauteur:

29 mm

modèle:

statique

LR2360 CONTROLEUR POUR RUBAN POLYCHROME DE TYPE RGBW POUR UNE VARIATION DALI 4 SORTIE DE 8A

Les Atouts de l'article:

Bon à savoir : Ce produit utilise le protocole de communication filaire DALI configuré en DT6.