ENGITECHS - LR2363 RECEPTEUR ZIGBEE ON-OFF IP20 CLASSE 2 - LR2363ZG


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 100...240 V
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 45 mm
largeur - 45.5 mm
hauteur - 20.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contrôleur
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
05842003282
Réf. Fournisseur
LR2363ZG
Réf. Commerciale
ENGITECHS
tension d'entrée:
100...240 V
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
45 mm
largeur:
45.5 mm
hauteur:
20.3 mm
modèle:
statique
LR2363 RECEPTEUR ON-OFF UTILISANT LE PROTOCOLE DE COMMUNICATION ZIGBEE POUR CONTROLER DES LUMINAIRES EN 230VAC
Les Atouts de l'article:
Ce récepteur est un relai pilotable en ZIGBEE pour contrôler des luminaires en 230Vac.Bon savoir : Ce produit utilise le protocole sans fil ZIGBEE et reste compatible avec d’autres modules utilisant ce même langage de communication.
Les Atouts de l'article:
Ce récepteur est un relai pilotable en ZIGBEE pour contrôler des luminaires en 230Vac.Bon savoir : Ce produit utilise le protocole sans fil ZIGBEE et reste compatible avec d’autres modules utilisant ce même langage de communication.