Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ENGITECHS - LR2376 RECEPTEUR MONOCHROME/POLYCHROME ZIGBEE - LR2376ZG

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 12...24 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - III

  • longueur - 145 mm

  • largeur - 46.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

05842002384

Réf. Fournisseur

LR2376ZG

Réf. Commerciale

ENGITECHS

tension d'entrée:

12...24 V

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

III

longueur:

145 mm

largeur:

46.5 mm

hauteur:

16 mm

modèle:

statique

LR2376 RECEPTEUR MONOCHROME/RGB/RGBW/CCT ZIGBEE 5 VOIES 12-24VDC 30M DE CHAMPS LIBRE

Les Atouts de l'article:

Ce récepteur vous permettra de contrôler jusqu’à 5 voies en variation PMW.Bon à savoir : Ce produit utilise le protocole sans fil ZIGBEE et reste compatible avec d’autres modules utilisant ce même langage de communication.