ENGITECHS - LR2439 CONTROLEUR DALI 12/48V MONOCHROME IP20 480W MAX - LR2439


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 12...48 V
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 120.2 mm
largeur - 30.16 mm
hauteur - 21.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contrôleur
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
05842003232
Réf. Fournisseur
LR2439
Réf. Commerciale
ENGITECHS
tension d'entrée:
12...48 V
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
120.2 mm
largeur:
30.16 mm
hauteur:
21.6 mm
modèle:
statique