ENGITECHS - LR2447 CONTROLEUR DALI 12/48V RGBW IP20 384W MAX - LR2447

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 12...48 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 58.5 mm

  • largeur - 32.5 mm

  • hauteur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

05842003215

Réf. Fournisseur

LR2447

Réf. Commerciale

ENGITECHS

tension d'entrée:

12...48 V

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

58.5 mm

largeur:

32.5 mm

hauteur:

15 mm

modèle:

statique

LR2447 RECEPTEUR VARIATION DALI 12/48V POUR RUBAN RGBW IP20 384W MAX EN DT8 4 VOIES